曜日別特売

ステンレスツインボールペン

ステンレスツインボールペン - エムテートリマツ
(2件のレビュー)

黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。

材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)123質量(g)25芯色黒/赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994008KTB-117 黒/赤
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45994008
2020-10-14
用途: 水物を扱う現場作業

ペン字体が短く、かるくてよいのですが。書き初めのインクの出が弱く、字体がやや細い。と、

2020-10-29
用途: 現場での記録記入時
製造業

長いこと使用していると回転させても芯が出てこなく壊れやすいところがあり、芯の固定力が弱いみたいで芯が抜けることがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする