エムテートリマツ
伸縮性ステンレスボールペン
ワンタッチスライド式でスライドさせるとペン先が出てきます。
インク色
黒
材質
18-8ステンレス
軸径(Φmm)
8.9
寸法(mm)
96~121.9
質量(g)
20
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994017
KSB-96 黒
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください