エムテートリマツ
ボールペン取付用ステンレスボールチェーン
用途
ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
3.2
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994044
SB-4
400
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45994053
SB-5
500
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください