曜日別特売

ボールペン取付用ステンレスワイヤー

ボールペン取付用ステンレスワイヤー - エムテートリマツボールペン取付用ステンレスワイヤー - エムテートリマツ
(2件のレビュー)
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994069SW-4400
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
45994078SW-5500
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45994078
2022-06-28
用途: 備品

チェーンの代わりに使用出来る丈夫な物として購入しました。
もう少し柔らかく長さがあると使いやすいと思いますがワイヤーなので
次回購入は検討してからとします。

2020-04-23
用途: メンテナンス
神吉園芸農・林・水産業

安く、色々、商品が、あって、助かります。
有り難う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする