粘着ローラー本体16cm用(キャップ付)

粘着ローラー本体16cm用(キャップ付) - サンフラワー粘着ローラー本体16cm用(キャップ付) - サンフラワー
(2件のレビュー)

保管中に壁や床に粘着糊が付かない持ち手です。
スタンド型の持ち手で、使いやすい角度で、保管中に壁や床に粘着ローラーの糊がつきません。

幅W×全長(mm)170×350材質鉄(ニッケルクロームメッキ)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※粘着テープは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994157
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45994157
2024-07-09
用途: 工場入場前

手持ちが丈夫だし長いので使い勝手は非常に良く満足しているが、使っているうちにキャップが緩くなり、テープがすぐに外れてしまう為、キャップのみを売ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてラインナップ拡充を検討したします。

対象商品 : 45994157
2020-04-28
用途: 出掛ける前に衣服に付着した猫の毛を取る時
その他業種

T字型でしっかりホールドされてテープが外れ難い。16mmの大きさで、背中まで一気に取れる。ちょっと曲がってるので、壁にかけてもテープが付着しない。以上、兎に角、最高。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする