SUS掛け名人

SUS掛け名人 - エムテートリマツSUS掛け名人 - エムテートリマツSUS掛け名人 - エムテートリマツSUS掛け名人 - エムテートリマツSUS掛け名人 - エムテートリマツSUS掛け名人 - エムテートリマツ

洗浄用具・清掃用具用ラック
オールステンレスなので錆びずクリーンな環境に最適。
食品加工工場、製薬工場、精密機械工場に最適。
90度の山が特徴/山があることで洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れずに壁を汚しません。
取付用ステンレスタッピングビス入り

材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994175SL-200-3200×1603本
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45994184SL-620-3620×1603本
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45994193SL-900-7900×1607本
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする