ラストロトラッシュカン50型

ラストロトラッシュカン50型 - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)
材質本体・蓋/ポリピロピレン ロック/ステール容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×585フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45994577L-943
5,680
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45994577
2021-05-04
用途: 一般、ゴミ入れ
不動産業

以前使ってた物なので... 犬に噛まれたから。使えない事は無いけれど...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする