Aron(アロン化成)
厨房ペール(キャスター付)
蓋を本体に掛けておけます
扱いやすい丸い取っ手です
直径50mmの丈夫なキャスターです
キャスター:径50mm(2個ストッパー付)
材質
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
容量(L)
45
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×313×623
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994656
CK-45
¥
11,800
¥
10,950
¥
12,045
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください