高砂
座敷ほうき手編短柄楓
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(6)
幅W×全長(mm)
330×800
材質
草/ほうき草、柄/竹
質量(g)
約300
幅W(mm)
330
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994805
‐
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください