高砂
ナイロンデッキタテ型A
(1件のレビュー)
商品タイプ
本体
全長(mm)
1150
ブラシ幅(mm)
60
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
天然木
材質(ヘッド)
天然木
質量(g)
約520
アズワン品番
64-4056-46
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45994848
‐
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください