浅野製作所
3A 18-0クリーナーケース(掛式)ダブル
材質
18-0ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45995645
小
掛:35
ポケット:165×90×65
¥
690
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
45995654
大
掛:40
ポケット:198×85×65
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください