曜日別特売

クイックグリップMDワンハンドバークランプ

クイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプ - IRWIN
(2件のレビュー)
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741892121964717150
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
741892281964719450
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
741892371964720600
3,300
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
741892461964741910
3,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
741892551964718300
3,100
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74189212
2021-02-03
用途: 木工作業の材料固定に
工房谷澤

以前販売されていたクイックチェンジミニが軽快で使いやすく、好きだった。
その後継と聞いているが、がっちりとなった分、ごつい感じが否めない。

対象商品 : 74189237
2018-06-07
用途: 板継ぎ時の固定
製造業

かなりの確率でクランプ解除レバーが機能しないので非常に困る。バーのしなりも大きく剛性も低い。さすがドイツ製だとか言って有難がっている人もいるようですが、全く使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする