大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。



3号針のホッチキスを初めて使いましたが、厚めの書類でもしっかり綴じられて、とても安心感があります。
一般的な10号針では不安な量や硬い資料でもズレずに閉じられるので、仕事で大量の書類を扱う人にはとても便利です。
針が太い分、綴じ跡がしっかりしていて外れにくく、見た目もきれいに揃います。
力も思ったほど必要なく、軽い力でパチッと綴じられるのが意外でした。
データーで資料送るようになってきているので使用頻度は少ないが、たまに必要とする機会がある。今回安いものを見つけたので購入。問題なく使えてます。
ウォーキング協会の役員をしています。関係上、紙類が多くたまり地図の裏など100枚単位で残るので、捨てるのはしのびなく裏半分に折り、30枚ずつホチキスで止めてメモ帳にしました。とても使いやすくしっかりと製本できました。
ハンドルが軽い為、不安はあったものの70枚以上の書類も無事針は通った。(但し、少し力は必要)逆に70枚以下なら結構軽く綴じられるのは良い商品だと思います。
ですが100枚綴じるには3号が軽い為、不安はあったものの70枚以上の書類も無事針は通った。(但し、少し力は必要)逆に70枚以下なら結構軽く綴じられるのは良い商品だと思います。
ですが100枚綴じるには3号では針がそもそもない。
また商品自体にも23/13 70~100とシールが貼られており、3号より23/6~13の表記で書いてあったならば23/13(コクヨが販売しているし、モノタロウでも買える)の針も購入できた。
その不親切な点をマイナス★させて頂きます。
ただ少しチープではありますが安価な中型、大型ホッチキスとしてはおすすめの商品です。
耐久性は気になりますが、同クラスでは破格の安さではあるので使い捨てと割り切るのも手かもしれません。