モノタロウ

ペーパーカッター 角丸タイプ

ペーパーカッター 角丸タイプ - モノタロウペーパーカッター 角丸タイプ - モノタロウペーパーカッター 角丸タイプ - モノタロウペーパーカッター 角丸タイプ - モノタロウ
(41件のレビュー)

ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。

グリーン質量(g)55寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30半径(Φmm)5内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46528905-
339
109
アウトレット
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1039点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46528905
2025-11-04
用途: 掲示用書類の角を落とす

すでに、レビューに書かれている方がいらっしゃいますが、
・切り屑が散らかります。
・コピー用紙等の薄くて大きい(A4でも)と、差し込み時にぺらぺらして入れにくいです。
・紙を入れる部分が狭いため、位置合わせがしにくい。
等々、2020年7月のレビューで、検討します、との回答が載っていましたが、5年経っても改善されていないようです。
●コーナーのカットされるサイズ(カーブ)が想像よりもとても小さかったので、商品詳細画面で記載していただけると参考になる。
(写真Lサイズなどはこのくらいでもよいかもしれないが、A4サイズだと、あまり変わらないような気がする)
●カットのサイズが2段階くらいあると嬉しい。
(使用する書類等のサイズに合わせてカットできるとよい)

1が参考にしています
対象商品 : 46528905
2025-11-18
用途: カード作りに購入
医療・福祉・介護関連業

全く切れません。紙の端が届かず使い物になりません。
きちんと使えるか 試して商品販売されてるのか 疑問です。販売してはダメな商品だと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 46528905
2024-05-01
用途: ラミネートに挟む印刷物角処理に
アトリエ ダンその他業種

角が丸いと見栄えだけでなくラミネートフィルムに挟むのに楽。ただしもう一つ工夫されていたらもっと使いやすくなるとおもいます。紙を入れるレールのはばを広くして位置決めを楽にする等。

1が参考にしています
対象商品 : 46528905
2024-03-15
用途: ラミネートの角を丸くカット
建設業・工事業

このお値段でサクッと綺麗に角がとれるので大変重宝しています

2が参考にしています
対象商品 : 46528905
2023-11-12
用途: 袋物の開封時に角を処理する。
卸売・小売業

シンプルイズBEST!
ちょっと合わせが渋いですが最低限のお仕事はします。
価格も安価なので壊れたら又購入するし、満点です。

2が参考にしています
対象商品 : 46528905
2023-04-26
用途: ラベルシール等の角カット
不動産業

ラベルシールやステッカー角をカットするのに素早く、簡単に出来て重宝しています。安くてこんな便利なものだったら、もっと早く買って置けば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 46528905
2023-06-12
用途: ステッカー製作

はさみで切るより楽です。ステッカーなどノリ付きの紙は内部に付いて取りにくい。

対象商品 : 46528905
2022-09-21
用途: 紙カット
大日本化工機販売株式会社

安価で十分使えます。耐久性については現時点ではわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする