曜日別特売

ねじ口びん セーフティコート 茶褐色 びんのみ

ねじ口びん セーフティコート  茶褐色  びんのみ - DURAN

●各種の試薬びんの中でも特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができます。●電子レンジで使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃。

用途ねじ口びんの外側にポリウレタンコーティングをしています。オートクレーブによる滅菌可能電子レンジで使用可能外側からの衝撃による破損防止、万が一破損した場合の飛散防止に役立ちます。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PUねじ規格GL-45
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46000046017290-10005A1箱(10本)-1
175,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
46000037017290-1005A1箱(10本)100-
70,500
取扱い終了
46000055017290-2505A1箱(10本)250-
102,000
取扱い終了
46000064017290-200051本-2
35,200
取扱い終了
46000073017290-5005A1箱(10本)500-
111,000
取扱い終了
46000089017290-500051本-5
93,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする