SIBATA(柴田科学)
試験管セット CP-1000型用
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。
・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途
CP-1000用
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容器形状
寸法(Φ×高さH)(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46000938
054300-1010
7
リップ試験管
15×105
試験管Φ15×105mm×10本、PTFEアダプターテーパー付Φ15試験官用×5コ、還流ユニットΦ15×105H用×5コ、加熱ブッロクアダプターΦ15CP-1000用×5コ、攪拌子+十字型Φ15用10コ入り×1袋
¥
312,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
17日以内出荷
46000947
054300-1020
7
リップ試験管
15×150
試験管Φ15×105mm×10本、PTFEアダプターテーパー付Φ15試験官用×5コ、還流ユニットΦ15×150H SPC15用×5コ、加熱ブッロクアダプターΦ15CP-1000用×5コ、攪拌子+十字型Φ15用10コ入り×1袋
¥
312,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
17日以内出荷
46000956
054300-1030
30
リップ試験管
30×200
試験管Φ30×200mm×10本、PTFEアダプターテーパー付Φ30試験官用×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルビン用×5コ、攪拌子+十字型Φ30用 L25 10コ入り×1袋
¥
287,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
17日以内出荷
46000965
054300-1040
7
SPC試験管19
15×170
SPC試験管Φ15×170H 10本入り×1ケース、加熱ブッロクアダプターΦ15 CP-1000用×5コ、還流ユニットΦ15×150H SPC15用×5コ、攪拌子+十字型Φ15用 10コ入り×1袋
¥
291,500
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
17日以内出荷
46000974
054300-1050
30
SPC試験管29
30×190
SPC試験管Φ30×190H 10本入り×1ケース、SPC径違い連結間 15-29×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルンビン用×5コ、攪拌子+十字型Φ30用 L25 10コ入り×1袋
¥
273,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
17日以内出荷
46000983
054300-1060
28
バイエル瓶
30×65
バイエルンビン28mL×10本、PTFEアダプターテーパー付バイエルンビン用×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルンビン用×5コ、攪拌子 トライアングル型25mL用 10コ入×1袋
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
合成・反応装置ケミストプラザCP-1000シリーズ-柴田科学株式会社
参考になった