SIBATA(柴田科学)
2段ろ過用ガラスベース
ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。
寸法(mm)
47
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
80
奥行D(mm)
56
幅W(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベース
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46001647
061680-4739
SUS316
64-3880-46
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
46001638
061680-4749
P160型
64-3880-47
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください