SIBATA(柴田科学)
ACアダプター US318-09-PL03B
IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
用途
IES-5000用
質量(kg)
0.2
電源
AC100-240V 0.4A
高さH(mm)
27
奥行D(mm)
50
幅W(mm)
64
アズワン品番
64-8273-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46002749
080610-5011
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください