SIBATA(柴田科学)
照度計固定台
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途
IES-5000用
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
115
奥行D(mm)
100
幅W(mm)
100
アズワン品番
64-3881-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46002758
080610-5013
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください