SIBATA(柴田科学)
吸引口セット PMP-001用
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途
パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)
0.04
高さH(mm)
40
奥行D(mm)
20
幅W(mm)
20
アズワン品番
64-3881-16
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46002846
080870-0011
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください