SIBATA(柴田科学)
低流量オリフィスアダプター
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途
パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)
0.04
高さH(mm)
45
奥行D(mm)
20
幅W(mm)
20
アズワン品番
64-3881-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46002855
080870-0015
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください