ゴムアダプター MP用

ゴムアダプター MP用 - SIBATA(柴田科学)ゴムアダプター MP用 - SIBATA(柴田科学)

・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。
・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。
・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。

用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46002864080870-0016
1,000
999
1,099(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする