曜日別特売

ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット

ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット - ウイニングボアー

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。

用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46143135DLM100SET
59,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする