ウイニングボアー
ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途
ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ホルソー:32
全長(mm)
300
付属品
専用収納袋
使用電動機
電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46143153
DLM75100SET
¥
70,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください