曜日別特売

ブラックテープコンベックスオートストップタイプ

ブラックテープコンベックスオートストップタイプ - 侍BLACKブラックテープコンベックスオートストップタイプ - 侍BLACK
(9件のレビュー)

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ

色(本体)ガンメタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46143765630215.525メートル目盛ロック付両面1級
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46143774630225.525メートル目盛ロック付両面1級
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 私用での普通使用
その他業種

今迄にも巻き尺は、最低でも7個は買っています、
何時も直ぐに壊れてしまい、後悔だけが残ります・・・。
今回はレビューを参考に選びました。
送られて来た商品は、幅広のテ-プで折れる事なく、立ち上りも良好です、作りも頑丈で安心しました。
まだ分かりませんが、長く使える商品だと思います。
迅速な対応に感謝致します。

対象商品 : 46143774
2024-02-27
用途: 電気工事

あまり他の人が持ってないスケールを探していました。両面黒/メモリあり、マグネットありは中々無いので良い買い物をしました。会社メンバーで使用していますが他の業者さんにも評判がいいです。

対象商品 : 46143774
2022-11-22
用途: 採寸時
製造業

黒地に白文字が非常に見やすいです。
折れにくいので、高所に伸ばすのが楽になりました。
値段も安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46143765
2022-10-08
用途: 部品の測定と撮影

つや消しブラックに白文字で撮影しやすいです。でも、まだ少し光の反射があります。オートストップは確実に効いてくれるので安心して使えます。品質は大変良いです。

対象商品 : 46143774
2022-08-03
用途: 測量
その他業種

オートストップが非常に使いやすい。
折れにくくて良い。

対象商品 : 46143774
2021-07-04
用途: 水周り商品取り付け時
吉脇住設建設業・工事業

黒いメモリが見やすいです。
オートストップは使い慣れてないので何とも言えないですね。
値段が安いのが一番でした。

対象商品 : 46143774
2021-05-21
用途: 現場作業

造り、使用感、携帯性良い感じです。星が満点ではない理由は、目盛りが白黒反転で見やすいとのPRポイントが、自分には見やすくはなかった事。でも見にくい訳ではありません。

対象商品 : 46143774
2021-08-16
用途: 電気工事
建設業・工事業

いいねぇー 黒が好きなんで、かっこいいです。物もしっかりしていて問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする