ツガミ
ロックEサート(ユニファイ並目)
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
ユニファイ並目ねじ
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
自由巻数(±1/4)
タップ下穴径最大(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46276878
LU-1D-U♯2-56
U♯2-56
3
2.44
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276887
LU-1D-U♯4-40
U♯4-40
2.75
3.18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46276896
LU-1D-U♯6-32
U♯6-32
2.75
3.87
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276905
LU-1D-U♯8-32
U♯8-32
3.5
4.52
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276914
LU-1D-U♯10-24
U♯10-24
2.875
5.28
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276923
LU-1D-U1/4-20
U1/4-20
3.375
6.86
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276939
LU-1D-U5/16-18
U5/16-18
4
8.48
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276948
LU-1D-U3/8-16
U3/8-16
4.375
10.12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276957
LU-1.5D-U♯2-56
U♯2-56
5.25
2.44
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276966
LU-1.5D-U♯4-40
U♯4-40
4.75
3.18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276975
LU-1.5D-U♯6-32
U♯6-32
4.75
3.87
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276984
LU-1.5D-U♯8-32
U♯8-32
6
4.52
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46276993
LU-1.5D-U♯10-24
U♯10-24
5
5.28
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277009
LU-1.5D-U1/4-20
U1/4-20
5.75
6.86
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277018
LU-1.5D-U5/16-18
U5/16-18
6.625
8.48
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277027
LU-1.5D-U3/8-16
U3/8-16
7.25
10.12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277036
LU-2D-U♯2-56
U♯2-56
7.375
2.44
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277045
LU-2D-U♯4-40
U♯4-40
6.75
3.18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277054
LU-2D-U♯6-32
U♯6-32
6.875
3.87
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277063
LU-2D-U♯8-32
U♯8-32
8.375
4.52
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277079
LU-2D-U♯10-24
U♯10-24
7.125
5.28
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277088
LU-2D-U1/4-20
U1/4-20
8
6.86
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277097
LU-2D-U5/16-18
U5/16-18
9.25
8.48
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277106
LU-2D-U3/8-16
U3/8-16
10
10.12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください