ツガミ
ロックEサート(ユニファイ細目)
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
ユニファイ細目ねじ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
自由巻数(±1/4)
タップ下穴径最大(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46277115
LU-1D-U♯6-40
1袋(50個)
U♯6-40
3.5
3.81
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277124
LU-1D-U♯8-36
1袋(50個)
U♯8-36
3.875
4.49
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277133
LU-1D-U♯10-32
1袋(50個)
U♯10-32
4.125
5.18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277149
LU-1D-U1/4-28
1袋(50個)
U1/4-28
5
6.72
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277158
LU-1D-U5/16-24
1袋(50個)
U5/16-24
5.5
8.35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277167
LU-1D-U3/8-24
1袋(50個)
U3/8-24
6.875
9.93
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277176
LU-1D-U7/16-20
1袋(10個)
U7/16-20
6.625
11.58
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277185
LU-1D-U1/2-20
1袋(10個)
U1/2-20
7.875
13.17
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277194
LU-1.5D-U♯6-40
1袋(50個)
U♯6-40
6
3.81
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277203
LU-1.5D-U♯8-36
1袋(50個)
U♯8-36
6.5
4.49
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277219
LU-1.5D-U♯10-32
1袋(50個)
U♯10-32
6.875
5.18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277228
LU-1.5D-U1/4-28
1袋(50個)
U1/4-28
8.25
6.72
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277237
LU-1.5D-U5/16-24
1袋(50個)
U5/16-24
8.875
8.35
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277246
LU-1.5D-U3/8-24
1袋(50個)
U3/8-24
11
9.93
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277255
LU-1.5D-U7/16-20
1袋(10個)
U7/16-20
10.625
11.58
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277264
LU-1.5D-U1/2-20
1袋(10個)
U1/2-20
12.375
13.17
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277273
LU-2D-U♯6-40
1袋(50個)
U♯6-40
8.375
3.81
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277289
LU-2D-U♯8-36
1袋(50個)
U♯8-36
9.125
4.49
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277298
LU-2D-U♯10-32
1袋(50個)
U♯10-32
9.5
5.18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277307
LU-2D-U1/4-28
1袋(50個)
U1/4-28
11.375
6.72
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277316
LU-2D-U5/16-24
1袋(50個)
U5/16-24
12.25
8.35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277325
LU-2D-U3/8-24
1袋(50個)
U3/8-24
15
9.93
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46277334
LU-2D-U7/16-20
1袋(10個)
U7/16-20
14.625
11.58
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください