StarTech.com
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス
1x DB9 メスコネクタ
1x RJ45 メスコネクタ
用途
RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用
長さ(mm)
85
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
18
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス
製品幅(mm)
33.5
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
RJ-45
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237188
GC98FF
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください