USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m

USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m - StarTech.comUSB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m - StarTech.comUSB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m - StarTech.com

USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長
Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続
ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237319USBUBEXT50CM
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする