StarTech.com
15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス)
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
2x RCA メスコネクタ
小型軽量設計
用途
標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続
携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)
152.4
色
ブラック
質量(g)
13
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
ステレオオーディオ(2 x RCA)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237328
MUMFRCA
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください