曜日別特売

USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) - StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) - StarTech.com
(1件のレビュー)

モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造

用途
外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電
Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5ケーブル長(cm)91.4コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237538USB2TYPEM
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46237538
2021-07-08
用途: 給電用に使用

手ごろな価格で大変使い良い商品です
ケーブル長が91cmと微妙だけど、もう少し長さが有れば尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする