小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)

小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス) - StarTech.com

2x VGA HDDB15コネクタ(メス)

用途VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換長さ(mm)30高さ(mm)17質量(g)10コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス製品幅(mm)10メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237547GC15HSF
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする