StarTech.com
40cm マザーボード接続用シリアルケーブル(ロープロファイル対応) D-Sub9ピン(オス) - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー(メス)
1x シリアルDB9(オス)コネクタ
1x IDC-10 (メス)コネクタ
長さ(mm)
412
色
グレー
高さ(mm)
22
質量(g)
25
コネクタ形状
IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)
80.4
ケーブル長(cm)
40.6
コネクタA
IDC(10ピン、マザーボードヘッダー)
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
オス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状
IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
注意
※Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。メーカーウェブサイトの製品ページに用意された「サポート」タブで配線図マニュアルを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237678
PLATE9M16LP
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください