StarTech.com
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 オス/オス
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
色
ブラック
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237696
MU1MMS2RA
7
0.3
0.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46237949
MU3MMS2RA
14
0.9
0.9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください