曜日別特売

1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス

1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス - StarTech.com1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス - StarTech.com

USB 2.0仕様準拠の設計・製造
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
最大データ転送速度480 Mbps

用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSB プリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長ブラック高さ(mm)14質量(g)24ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238308USBEXTAA6BK
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする