曜日別特売

1m ステレオミニ オーディオ延長スリムケーブル 3.5mmステレオミニジャック(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)

1m ステレオミニ オーディオ延長スリムケーブル 3.5mmステレオミニジャック(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - StarTech.com1m ステレオミニ オーディオ延長スリムケーブル 3.5mmステレオミニジャック(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - StarTech.com1m ステレオミニ オーディオ延長スリムケーブル 3.5mmステレオミニジャック(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - StarTech.com

成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護

用途
ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長
携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長
長さ(m)1幅(mm)6ブラック質量(g)14高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238378MU1MMFS
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする