StarTech.com
スリム ステレオミニ端子オーディオスプリッター分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ (オス) - 2x 3.5mm 3極ステレオミニジャック (メス)
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
色
ブラック
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
質量(g)
11
保存温度(℃)
-20 ~ 70
高さ(cm)
0.7
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238746
MUY1MFFS
200
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください