StarTech.com
3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オス
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス)
金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き)
超薄型PVCジャケット
EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途
パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続
DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
19.5
コネクタA
Toslink(SPDIF、光学式)
コネクタB
Toslink(SPDIF、光学式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239105
THINTOS10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください