StarTech.com
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途
Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加
USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続
タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
長さ(mm)
127
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
7
ケーブル長(m)
0.127
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)
15
ケーブル長(cm)
12.7
USBタイプ
USB2.0
オス形状
L型Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239184
UUSBOTGRA
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください