StarTech.com
ホワイト 4極ヘッドセット変換アダプタ 3.5mm 4極(プラグ) - 2x 3極3.5mm(ジャック)
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途
ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続
外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続
ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)
152.4
色
ホワイト
質量(g)
11.5
高さ(cm)
1.2
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
注意
※3.5 mm ミニジャック(4極)オスはCTIA規格に準拠しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239358
MUYHSMFFADW
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください