StarTech.com
1.5m USB 2.0 延長ケーブル 卓上使用に最適 USB A オスーUSB A メス
パソコンの背面からデスクやコンピューターケースの上にUSBポートを移動
USBオス - USBメス
用途
USBポートの接続距離を延長
色
ブラック
質量(g)
118
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
伝送速度(Mbps)
480
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239385
USBEXTAA5DSK
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください