サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm

サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm - StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm - StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm - StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 4.5 x 10cm - StarTech.com

ケーブル管理:2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル配線管理用Dリングフック。取り付けやすい設計で、ネットワークケーブルの整理、およびポート接続部を保護
機器の保護:ケーブルにかかる負荷を軽減し、機器の耐用年数を延長するEIA RS310-D準拠の高品質スチール製ケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。TAA準拠
パッシブ冷却効果:パソコンとイーサネットケーブルの引き回しを良くする高性能メタルDリングケーブルハンガー 。エアフローを改善し、熱による機器へのダメージを軽減
簡単設置:前面の大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入可能な1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。複数のリングを使用して、ラック内配線のカスタマイズが可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

幅(mm)45ブラック質量(g)73長さ(cm)10.1高さ(cm)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239428CMHOOK1UN
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする