StarTech.com
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ
DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
用途
DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続
色
ベージュ
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス
オス形状
DVI-I[29ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239534
DVIVGAMF
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください