StarTech.com
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック
(1件のレビュー)
つまみねじ付きモールドコネクタ
DVI-I信号をVGA信号に変換
設定やソフトウエアが不要な簡単実装
用途
VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続
長さ(mm)
40
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
30
ケーブル長(m)
0.04
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス
製品幅(mm)
40
コネクタA
DVI-I[29ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DVI-I[29ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタ2
DVI-I[29ピン]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239543
DVIVGAMFBK
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください