StarTech.com
15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグー2x SATA電源レセプタクル
1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途
電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
SATA電源[15ピン]×2
コネクタ2
SATA電源[15ピン]
ケーブル長(m)
0.152
ケーブル長(cm)
15.2
色
レッド/ブラック/イエロー/グレイ
質量(g)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239559
PYO2SATA
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください