色ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス内容量1個