StarTech.com
91cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス)-USB Bポート(オス)
1x USB-Bオスコネクタ
1x USB-Bパネルマウントメスポート
ケーブル長 91cm
用途
カスタムケースにUSB-Bポート(メス)を追加
色
ブラック
質量(g)
45
コネクタ形状
USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
39
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-B[4ピン]
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-B[4ピン]
メス形状
USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239717
USBPNLBFBM3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください