StarTech.com
1.8m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
高解像度モニタ(1024x768以上)に最適
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途
VGA/SVGAモニタケーブルを延長
ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
色
ブラック
質量(g)
101
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80 (25℃の場合)
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
-5~70
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239778
MXT101MMLP6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください