StarTech.com
20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オスーVGA メス ブラック
DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
ケーブル長20cm
用途
VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続
長さ(mm)
203
色
ブラック
質量(g)
69
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス
動作温度(℃)
-5~45
コネクタA
DVI-I[29ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DVI-I[29ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239884
DVIVGAMF8IN
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください