曜日別特売

30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス

30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス - StarTech.com30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス - StarTech.com30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス - StarTech.com

短く柔らかいケーブル設計
HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ

用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続ブラック質量(g)103コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBBNC(RF同軸型)オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)変換タイプオス -メス内容量1個
注意
※RGB信号は、レッド、グリーン、ブルーのケーブル、垂直同期はブラックのケーブル、水平同期はホワイトのケーブルを使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240058VGABNCMF1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする